![Eglo - EGL39908 LED-STL/5 SW/BRAUN/GOLD ESTANTERIOS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/MD01_120931420.jpg?80A1A18982688F6582758D78836B62647EAFC4AC&ts=1716516509309)
Eglo - EGL39908 LED-STL/5 SW/BRAUN/GOLD ESTANTERIOS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Portalampada - Altri
Materiale - Altri
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759399085
Codice prodotto
EGL39908
Cod. produttore
39908
Produttore
EGL
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Portalampada
Altri
Materiale
Altri
Colore del corpo
Altri
Materiale del diffusore
Altri
Tensione nominale
220...240 V
Dimmerabile Touch and Dim
sì
Con dimmer
sì
Classe di protezione
II
Fattore di potenza
0
Temperatura colore regolabile
No
Altezza / Profondità
1600 mm