pagina iniziale

EGLO - EGL39286 LED-DL A˜450 WEISS 'MARGHERA 1'

copiacopia
EGLO - EGL39286 LED-DL A˜450 WEISS 'MARGHERA 1'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759392864

Codice prodotto

EGL39286

Cod. produttore

39286

Produttore

EGL

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Emissione luminosa:

Indiretta

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

E

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK00

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Adatto per lampade di potenza:

29...29 W

Max prestazioni del sistema:

29 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3000 lm

Colore della luce:

Bianco

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica:

80-89

Fattore di potenza:

1

Altezza / Profondità:

135 mm

Diametro esterno:

450 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Multi-angolo del fascio:

No