pagina iniziale

EGLO - EGL32959 LED-PANEL 600X300 4000K 'SALOBRENA ECO'

copiacopia
EGLO - EGL32959 LED-PANEL 600X300 4000K 'SALOBRENA ECO'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759329594

Codice prodotto

EGL32959

Cod. produttore

32959

Produttore

EGL

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Portalampada:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Non dimmerabile:

no

Emissione luminosa:

Indiretta

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

25000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

II

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Adatto per lampade di potenza:

19...19 W

Max prestazioni del sistema:

19 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2700 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Fattore di potenza:

1

Larghezza:

300 mm

Altezza / Profondità:

11 mm

Lunghezza:

600 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No