EGLO - EGL31001 WL/1 GU10-LED WEISS/CHROM 'BIMEDA'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9002759310011
Codice prodotto
EGL31001
Cod. produttore
31001
Produttore
EGL
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Con lampada:
sì
Portalampada:
GU10
Materiale (del corpo):
Acciaio
Trattamento superficie (corpo):
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del diffusore:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di protezione:
I
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Max prestazioni del sistema:
3 W
Colore della luce:
Bianco
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Indice di resa cromatica:
20-39
Fattore di potenza:
0
Diametro esterno:
70 mm
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
Altri
Temperatura colore regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No