pagina iniziale

EGLO - EGL30933 DL/5 GU10-LED CHROM/SATINIERT 'CABO'

copiacopia
EGLO - EGL30933 DL/5 GU10-LED CHROM/SATINIERT 'CABO'

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Montaggio a parete -

  • Adatto per montaggio a sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a parete -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759309336

Codice prodotto

EGL30933

Cod. produttore

30933

Produttore

EGL

Montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Con lampada:

Portalampada:

GU10

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Trattamento superficie (corpo):

Altri

Colore del corpo:

Cromo

Materiale del diffusore:

Vetro opaco/satinato

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di protezione:

I

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

Nessuno

Max prestazioni del sistema:

15 W

Colore della luce:

Blu

Indice di resa cromatica:

20-39

Fattore di potenza:

0

Altezza / Profondità:

70 mm

Diametro esterno:

350 mm

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No