Eglo - EGL12556 LM-E27-LED BIG SIZE H173MM G125 4W/100LM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 4 W
Flusso luminoso - 100 lm
Base - E27
Modello - Altri
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9002759125561
Codice prodotto
EGL12556
Cod. produttore
12556
Produttore
EGL
Potenza della lampada
4 W
Flusso luminoso
100 lm
Base
E27
Modello
Altri
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
125 mm
Lunghezza complessiva
173 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
25000 h