Eglo - EGL12251 LM-GU10-LED-SPOT 4,9W/345lm 45° RBG+TW 1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 5 W
Corrente nominale - 43 mA
Flusso luminoso - 345 lm
Base - Altri
Modello - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
9002759122515
Codice prodotto
EGL12251
Cod. produttore
12251
Produttore
EGL
Potenza della lampada
5 W
Corrente nominale
43 mA
Flusso luminoso
345 lm
Base
Altri
Modello
Opale
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
50 mm
Lunghezza complessiva
59 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
Durata media nominale
20000 h