Eglo - EGL12239 LM-E27-LED-FILAMENT GLOBE G95 6W/806lm 2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 6 W
Corrente nominale - 50 mA
Flusso luminoso - 806 lm
Base - E27
Modello - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
9002759122393
Codice prodotto
EGL12239
Cod. produttore
12239
Produttore
EGL
Potenza della lampada
6 W
Corrente nominale
50 mA
Flusso luminoso
806 lm
Base
E27
Modello
Chiaro
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
95 mm
Lunghezza complessiva
140 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
6 kWh
Durata media nominale
20000 h