pagina iniziale

EGLO - EGL11421 LM-E14-LED KERZE 4W 3000K 1 STK - 11421

copiacopia
EGLO - EGL11421 LM-E14-LED KERZE 4W 3000K 1 STK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Corrente nominale - 37...37 mA

  • Fattore di potenza - 0.4

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 320...320 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9002759114213

Codice prodotto

EGL11421

Cod. produttore

11421

Produttore

EGL

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

37...37 mA

Fattore di potenza:

0.4

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

320...320 lm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

320 lm

Indice di resa cromatica:

70-79

Lampada a filamento:

no

Base:

E14

Colore:

Altri

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Altri

Diametro:

37 mm

Lunghezza:

99 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

4 kWh

Durata media nominale:

15000 h

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no