Eglo - EGL110177 LM-E14-LED-ILLU 4,9W 470lm 3000K 1 STK -
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Flusso luminoso - 470 lm
Base - E14
Modello - Opale
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606228997
Codice prodotto
EGL110177
Cod. produttore
110177
Produttore
EGL
Potenza della lampada
0 W
Flusso luminoso
470 lm
Base
E14
Modello
Opale
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
45 mm
Lunghezza complessiva
82 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
0 h