Eglo - EGL110155 LM-G9-SMD LED-STECKBIRNE 3W/320LM 4000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Flusso luminoso - 320 lm
Base - Altri
Modello - Altri
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606228799
Codice prodotto
EGL110155
Cod. produttore
110155
Produttore
EGL
Potenza della lampada
0 W
Flusso luminoso
320 lm
Base
Altri
Modello
Altri
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
16 mm
Lunghezza complessiva
49 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
0 h