Eglo - EGL110125 LM-E14-LED-ILLU P45 7,5W/806lm 3000K 1 S
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Flusso luminoso - 806 lm
Base - E14
Modello - Opale
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606228522
Codice prodotto
EGL110125
Cod. produttore
110125
Produttore
EGL
Potenza della lampada
0 W
Flusso luminoso
806 lm
Base
E14
Modello
Opale
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
46 mm
Lunghezza complessiva
90 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
0 h