Eglo - EGL110077 LM-E27 LED E27 ST64 GLAS AMBER 4W/270LM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Flusso luminoso - 270 lm
Base - E27
Modello - Altri
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606228096
Codice prodotto
EGL110077
Cod. produttore
110077
Produttore
EGL
Potenza della lampada
0 W
Flusso luminoso
270 lm
Base
E27
Modello
Altri
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
64 mm
Lunghezza complessiva
142 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
0 h