Eglo - EGL110063 LM-E27-LED-GLOBE G80 FILAMENT GOLDEN AGE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 0 W
Flusso luminoso - 300 lm
Base - E27
Modello - Altri
Denominazione lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
9008606227969
Codice prodotto
EGL110063
Cod. produttore
110063
Produttore
EGL
Potenza della lampada
0 W
Flusso luminoso
300 lm
Base
E27
Modello
Altri
Denominazione lampada
Altri
Colore
Altri
Diametro
80 mm
Lunghezza complessiva
120 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
0 kWh
Durata media nominale
0 h