EELECTRON SPA - EEXTM11C19KNX TERMOSTATO HVAC INCASSO PLACCA PLEXI NER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072039571
Codice prodotto
EEXTM11C19KNX
Cod. produttore
TM11C19KNX
Produttore
EEX
TERMOSTATO HVAC TM11C19KNX Il termostato TM11CxxKNX è un apparecchio EIB/KNX per il controllo della temperatura nelle applicazioni di Home & Building Automation, caratterizzato dalla possibilità di montaggio su scatole da incasso rettangolari a 2 o3 moduli e tonde. La gamma di colori disponibili della custodia in materiale plastico e del vetro di finitura ordinabile separatamente, permette di abbinare il termostato a tutti i tipi di ambientazioni. Sul termostato è presente un ampio display LCD perla visualizzazione della temperatura attuale o di setpoint, la velocità delle ventole e la modalità estate/inverno nonchè i 4 stati di funzionamento. L’apparecchio è dotato di un ingresso fisico ON/OFF che può essere usato per interfacciare un sensore finestra o per altro uso e di una uscita relè per il controllo della velocità 1 del fancoil o eventuale valvola di zona. Il termostato può essere configurato per il funzionamento in abbinamento ad un modulo di uscita ON/OFF per il controllo delle tre velocità del fancoil. Gli elementi di comando disponibili all’utente sono due pulsanti per aumentare e diminuire il setpoint (attualmente impostato) di temperatura, e due pulsanti per aumentare, diminuire o arrestare la velocità della ventola del fancoil. La configurazione dell’apparecchio, indirizzo fisico, parametri e oggetti di comunicazione, avviene mediante il software ETS (Engineering Tool Software).