pagina iniziale

EATON - EAOXSTH1P046P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 4,6KW - XSTH1P046P060V11

EATON
copiacopia
EATON - EAOXSTH1P046P060V11 INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 4,6KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max. potenza d'entrata DC - 6000 W

  • Tensione di ingresso DC max. - 550 V

  • Corrente d'ingresso massima DC - 20 A

  • Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max. - 20 A

  • Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340100475

Codice prodotto

EAOXSTH1P046P060V11

Cod. produttore

XSTH1P046P060V11

Produttore

EAO

Max. potenza d'entrata DC:

6000 W

Tensione di ingresso DC max.:

550 V

Corrente d'ingresso massima DC:

20 A

Tensione d'ingresso DC per tracker MPP max.:

20 A

Tensione d'ingresso DC max. per ingresso di stringa:

20 A

Tensione MPP:

100...550 V

potenza nominale in uscita AC:

4600...4600 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Numero di tracker mpp:

2

Grado di efficacia max.:

97 %

Con trasformatore:

no

Monitoraggio rete:

Monofase

Interruttore DC integrato:

Con data logger:

Display:

Standard

Ethernet:

Wireless:

Batteria incorporata:

Capacità utile:

10 kWh

Alimentazione di emergenza compatibile:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Collegamenti di stringa per input MPPT:

2

Raccordo DC:

Raccordo a molla

Raccordo AC:

Raccordo a vite

Peso:

50 kg

Larghezza:

220 mm

Altezza:

1230 mm

Profondità:

890 mm

Inverter fotovoltaico tipo/modello Eaton Group - XSTH1P046P060V11 - INVERTER V2 XSTORAGE-HOME 1PH 4 6KW