pagina iniziale

EATON - EAOS1455VB RIV VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4?20MA - S1455VB

EATON
copiacopia
EATON - EAOS1455VB RIV VAPORI DI BENZINA 0-100% LIE 4?20MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Rileva l'ammoniaca - no

  • Rileva il butano - no

  • Rileva il gas naturale - no

  • Rileva l'anidride carbonica - no

  • Rileva il monossido di carbonio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934905278

Codice prodotto

EAOS1455VB

Cod. produttore

S1455VB

Produttore

EAO

Rileva l'ammoniaca:

no

Rileva il butano:

no

Rileva il gas naturale:

no

Rileva l'anidride carbonica:

no

Rileva il monossido di carbonio:

no

Rileva il metano:

no

Rileva il gas anestetico:

no

Rileva il propano:

no

Rileva il gas irritante:

no

Rileva altri tipi di gas:

Tipo di montaggio:

Struttura

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

180 mm

Rivelatore di Vapori di Benzina con uscita 4 ÷ 20 mA. Rivelatori di gas per building, autorimesse, luoghi non pericolosi certificati - SMART3 NC; progettati per offrire prodotti a costo accessibile, ma con caratteristiche Hi-Tech, per autorimesse sotterranee e luoghi non pericolosi. Uscita 4-20 mA. Uscite a tre relè ed RS 485, opzionali. I rivelatori SMART3 NC sono classificati IP55. Nelle versioni per gas infiammabili l’elemento sensibile è alloggiato in contenitore certificato Ex-d, in conformità allanorma CEI 216-5/2