pagina iniziale

EATON - EAOMP2HI3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SE SIMM. ALTO FL. CG - MP2HI3HCGL

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso

  • Adatto per tipo di marcatura - Altro

  • Con pittogramma - no

  • Commutazione a distanza -

  • sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987201612

Codice prodotto

EAOMP2HI3HCGL

Cod. produttore

MP2HI3HCGL

Produttore

EAO

Tipo di montaggio:

Incasso

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Con pittogramma:

no

Commutazione a distanza:

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Tipo di batteria:

NiCd

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

Senza

Numero di teste lampada:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Altro

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Diffusore luce:

Lente focus

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK04

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...35 °C

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

298...298 lm

Potenza totale:

3.9 W

Temperatura di colore correlata:

6200...6200 K

Fattore di potenza:

0.5

Durata funzionamento nominale:

3...3 h

Larghezza:

29 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Lunghezza:

333 mm

Diametro esterno:

90 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

63 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

64 mm

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli:

4

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Tipo di collegamento:

Raccordo a vite

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - MP2HI3HCGL - MICROPOINT 2 INC 3H SE SIMM. ALTO FL. CG