EATON - EAOMP2E3HCGL MICROPOINT 2 INC 3H SA/SE ASIMM CGLINE+ - MP2E3HCGL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso
Adatto per tipo di marcatura - Altro
Con pittogramma - no
Commutazione a distanza - sì
sistema di alimentazione di emergenza - Remoto (batteria singola)
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
5018987195973
Codice prodotto
EAOMP2E3HCGL
Cod. produttore
MP2E3HCGL
Produttore
EAO
Tipo di montaggio:
Incasso
Adatto per tipo di marcatura:
Altro
Con pittogramma:
no
Commutazione a distanza:
sì
sistema di alimentazione di emergenza:
Remoto (batteria singola)
Tipo di batteria:
NiCd
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Portalampada:
Senza
Numero di teste lampada:
1
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Altro
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione nominale:
230...240 V
Tipo cablaggio:
Non necessario
Diffusore luce:
Lente focus
Grado di protezione (IP):
IP44
Resistenza agli urti:
IK03
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:
sì
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:
5...35 °C
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
148...148 lm
Potenza totale:
5 W
Flusso luminoso in stand-by:
148 lm
Temperatura di colore correlata:
6200...6200 K
Fattore di potenza:
0.72
Durata funzionamento nominale:
3...3 h
Altezza/profondità:
75 mm
Diametro esterno:
90 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
63 mm
Diametro foro montaggio ad incasso:
64 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli:
4
Sezione del conduttore:
2.5 mm²
Tipo di collegamento:
Raccordo a vite


