EATON - EAOKTK-R-9 KTK-R-9 FUS. NA, LIMITRON, TIPO R CLASS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 9 A
Caratteristica di intervento - CC
Tipo di tensione - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
5027590445733
Codice prodotto
EAOKTK-R-9
Cod. produttore
KTK-R-9
Produttore
EAO
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
9 A
Caratteristica di intervento:
CC
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
45...62 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 9 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, rapido, cilindrico, a prova di errore, circuito di derivazione, potere di apertura 200 kA


