EATON - EAOEP-502635 SPRT12-350/3+NPE-AX SCARIC FULMINE 3P+N - EP-502635

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma della rete DC - no
Forma della rete IT - no
Forma della rete TN - sì
Forma della rete TN-C - no
Forma della rete TN-C-S - sì
Confezione
1 PZ
EAN
9010238084513
Codice prodotto
EAOEP-502635
Cod. produttore
EP-502635
Produttore
EAO
Forma della rete DC:
no
Forma della rete IT:
no
Forma della rete TN:
sì
Forma della rete TN-C:
no
Forma della rete TN-C-S:
sì
Forma della rete TN-S:
sì
Forma della rete TT:
sì
Altre forme della rete:
no
Numero di poli:
4
corrente impulsiva (10/350):
25 kA
Tensione permanente AC max.:
350 V
Tensione permanente DC max.:
0 V
Tensione nominale AC:
240 V
Tensione nominale DC:
0 V
Max. tensione PV:
0 V
Livello di protezione:
1.5 kV
Livello di protezione L-N:
1.5 kV
Livello di protezione L-PE:
1.5 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Livello di protezione (DC+ - DC-):
0 kV
Livello di protezione (DC+/DC- - PE):
0 kV
Capacità di estinzione della corrente successiva:
50 kA
Energia specifica (W/R):
2500 kJ/Ohm
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
0 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
0 A
Tipo di montaggio:
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Dimensione:
8 UM
Sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare):
35 mm²
Sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione nell'apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 e 2
Fusibile ausiliario integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Presa di tensione protetta da sovracorrente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


