EATON - EAOEL650DIN EATON ELLIPSE ECO 650 DIN - EL650DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 161...284 V
Frequenza primaria - 46...70 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 161...284 V
Frequenza secondaria - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3553340620621
Codice prodotto
EAOEL650DIN
Cod. produttore
EL650DIN
Produttore
EAO
Tensione d'ingresso:
161...284 V
Frequenza primaria:
46...70 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
161...284 V
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Potenza in uscita effettiva:
400 W
Potenza apparente di uscita:
650 VA
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
no
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
263 mm
Larghezza:
235 mm
Profondità:
81 mm
Peso:
3.6 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
9 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Offline
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
0 %
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
98 %
Efficienza in modalità Eco:
98 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
4
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0