pagina iniziale

EATON - EAOEL500DIN EATON ELLIPSE ECO 500 DIN - EL500DIN

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 161...284 V

  • Frequenza primaria - 46...70 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 161...284 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340620522

Codice prodotto

EAOEL500DIN

Cod. produttore

EL500DIN

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

161...284 V

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

161...284 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

300 W

Potenza apparente di uscita:

500 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

263 mm

Larghezza:

235 mm

Profondità:

81 mm

Peso:

2.9 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

8.5 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Offline

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

no

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

4

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Eaton Ellipse ECO UPS DIN, 500 VA, 300 W, Ingresso: C14, Uscite: (3) Schuko, (1) Schuko solo surge, Tower