pagina iniziale

EATON - EAOEL1600USBDIN EATON ELLIPSE ECO 1600 USB DIN - EL1600USBDIN

EATON
copiacopia
EATON - EAOEL1600USBDIN EATON ELLIPSE ECO 1600 USB DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 161...284 V

  • Frequenza primaria - 46...70 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 161...284 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3553340621628

Codice prodotto

EAOEL1600USBDIN

Cod. produttore

EL1600USBDIN

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

161...284 V

Frequenza primaria:

46...70 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

161...284 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

1000 W

Potenza apparente di uscita:

1600 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

305 mm

Larghezza:

312 mm

Profondità:

81 mm

Peso:

7.8 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10.5 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Offline

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

8

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Eaton Ellipse ECO UPS USB DIN, 1600 VA, 1000 W, Ingresso: C14, Uscita: (4) Schuko, (4) Schuko solo surge, Tower