EATON - EAOEC200 INTERFACCIA BMS - EC200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 58 mm
Larghezza - 105 mm
Profondità - 58 mm
Materiale - Plastica
Numero RAL - 9003
Confezione
1 PZ
EAN
5018986958265
Codice prodotto
EAOEC200
Cod. produttore
EC200
Produttore
EAO
Lunghezza:
58 mm
Larghezza:
105 mm
Profondità:
58 mm
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9003
Privo di alogeni:
sì
Interfaccia BMS LonWorks a 2 canali (senza interscambio)


