pagina iniziale

EATON - EAO9SX5KIRT EATON 9SX 5000I RT3U - 9SX5KIRT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Frequenza primaria - 40...70 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 200...240 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172039347

Codice prodotto

EAO9SX5KIRT

Cod. produttore

9SX5KIRT

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

200...240 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

4500 W

Potenza apparente di uscita:

5000 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

130 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

685 mm

Peso:

48 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

11 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Rack

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

94 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Numero prese di uscita tipo C19:

2

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Eaton 9SX UPS, 5000 VA, 4500 W, Ingresso: cablato, Uscite: (8) C13, (2) C19, cablate, Rack/Tower, 3U