pagina iniziale

EATON - EAO9SX11KIRT EATON 9SX 11000I RT6U - 9SX11KIRT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 100...276 V

  • Frequenza primaria - 40...70 Hz

  • Numero delle fase primarie - 1

  • Tensione d'uscita - 200...250 V

  • Frequenza secondaria - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0743172040237

Codice prodotto

EAO9SX11KIRT

Cod. produttore

9SX11KIRT

Produttore

EAO

Tensione d'ingresso:

100...276 V

Frequenza primaria:

40...70 Hz

Numero delle fase primarie:

1

Tensione d'uscita:

200...250 V

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Potenza in uscita effettiva:

10000 W

Potenza apparente di uscita:

11000 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

260 mm

Larghezza:

440 mm

Profondità:

700 mm

Peso:

79 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

5.5 min

Idoneo alla gestione di rete:

no

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Rack

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

95 %

Efficienza in modalità Eco:

98 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Eaton 9SX UPS, 11 kVA, 10 kW, Ingresso: cablato, Uscite: cablate, Rack/Tower, 6U, Kit per montaggio su rack incluso