EATON - EAO82415-CSA ALIMENTATOR SWITCHING 27,6V 1,5A NO EN5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscira DC 1 - 19.8...28.6 V
Tensione di uscira DC 2 - 19.8...28.6 V
Max. corrente di uscita 1 - 1.5 A
Max. corrente di uscita 2 - 1.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
8054934903441
Codice prodotto
EAO82415-CSA
Cod. produttore
82415-CSA
Produttore
EAO
Tipo di tensione di alimentazione
AC
Tensione di uscira DC 1
19.8...28.6 V
Tensione di uscira DC 2
19.8...28.6 V
Max. corrente di uscita 1
1.5 A
Max. corrente di uscita 2
1.5 A
Tensione di uscita regolabile
sì
A prova di corto-circuito
sì
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz
195.5...253 V
Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz
195.5...253 V
Tensione in uscita stabilizzata
sì
Potenza di uscita
42 W
Stabilizzato
sì
Tipo di collegamento elettrico
Connessione a vite
Installabile a parete
sì
Adatto per montaggio modulare
no
Montaggio diretto possibile
sì
Larghezza
98 mm
Altezza
40 mm
Profondità
135 mm
Adatto per funzioni di sicurezza
sì
Grado di protezione (IP)
IP30
Alimentatore in corrente alternata e continua, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO82415-CSA - ALIMENTATOR SWITCHING 27 6V 1 5A NO EN5