pagina iniziale

EATON - EAO812022FULL-0123X SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE ROSSA - 812022FULL-0123X

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Tipo di montaggio - Struttura

  • Numero di modalità - 4

  • Funzione lampeggiante - no

  • Funzione flash -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081802890

Codice prodotto

EAO812022FULL-0123X

Cod. produttore

812022FULL-0123X

Produttore

EAO

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo di montaggio:

Struttura

Numero di modalità:

4

Funzione lampeggiante:

no

Funzione flash:

Funzione luce fissa:

no

Grado di protezione (IP):

IP33

Corrente assorbita:

0.025 A

Potenza:

1.5 W

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Funzionamento con pannello solare:

no

Tempo standby fino a:

0 h

Approvazione secondo ICAO:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Altro

Eaton, Allarme e dispositivi di segnalazione, Fulleon, LED lampeggiante a soffitto Solista LX, lampeggio rosso, Custodia bianca, base bassa bianca (W1)

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON