EATON - EAO812021FULL-0122X SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA I
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Funzione flash - sì
Funzione lampeggiante - no
Funzione luce continua - no
Tipo di tensione - DC
Corrente assorbita - 0.025 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015081802869
Codice prodotto
EAO812021FULL-0122X
Cod. produttore
812021FULL-0122X
Produttore
EAO
Funzione flash
sì
Funzione lampeggiante
no
Funzione luce continua
no
Tipo di tensione
DC
Corrente assorbita
0.025 A
Potenza
1.5 W
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Funzionamento con pannello solare
no
Numero di modalitÃ
4
Autonomia in standby fino a
0 h
Omologazione secondo ICAO
no
Lampada
LED non sostituibile
Portalampada
Altri
Grado di protezione (IP)
IP65
Luce di segnalazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO812021FULL-0122X - SOLISTA LX SOFFITTO BIANCO LUCE BIANCA I