pagina iniziale

EATON - EAO5E850IUSBDIN EATON 5E 850I USB DIN - 5E850IUSBDIN

EATON
copiacopia
EATON - EAO5E850IUSBDIN EATON 5E 850I USB DIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 162...290 V

  • Frequenza di ingresso - 45...63 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 1

  • Tensione di uscita - 170...280 V

  • Frequenza di uscita - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

743172047649

Codice prodotto

EAO5E850IUSBDIN

Cod. produttore

5E850IUSBDIN

Produttore

EAO

Tensione di ingresso:

162...290 V

Frequenza di ingresso:

45...63 Hz

Numero di fasi in ingresso:

1

Tensione di uscita:

170...280 V

Frequenza di uscita:

50...60 Hz

Potenza attiva in uscita:

480 W

Potenza apparente in uscita:

850 VA

Interfaccia USB:

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Numero di fasi in uscita:

1

SNMP (Simple Network Management Protocol):

no

Tipo di tensione:

AC

Altezza:

148 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

288 mm

Peso:

4.86 kg

Tempo di autonomia a carico massimo:

8 min

Adatto per la gestione di rete:

no

Tipologia UPS:

Line interactive

Tipo di costruzione:

Da tavolo / Verticale

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

0 %

Fattore di potenza in uscita:

0

Efficienza complessiva:

95 %

Efficienza in modalità eco:

95 %

Contatto a potenziale libero:

no

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'ingresso:

C14

Numero di prese di uscita C13:

2

Numero di prese di uscita C19:

0

Numero di prese di uscita Schuko:

1

Numero di prese di uscita a connessione fissa:

0

Eaton 5E 850i USB DIN