EATON - EAO40071354991 ATLANTIC LED R HB CG-S


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - Altri
Con pittogramma - no
Colore del corpo - Altri
Dispositivo di controllo - Altri
Tipo di batteria - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4012539336266
Codice prodotto
EAO40071354991
Cod. produttore
40071354991
Produttore
EAO
Grado di protezione (IP):
Altri
Con pittogramma:
no
Colore del corpo:
Altri
Dispositivo di controllo:
Altri
Tipo di batteria:
Altri
Con lampada:
no
Lunghezza:
303 mm
Larghezza:
136 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Adatto per tipo di indicatore:
Altri
Materiale del diffusore:
Altri
Con collegamento per controllo remoto:
no
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Altezza / Profondità:
62 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Collegamento:
Altri
Diffusore luce:
Altri
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no