pagina iniziale

EATON - EAO40071354892 ATLANTIC LED R CG-S

EATON
copiacopia
EATON - EAO40071354892 ATLANTIC LED R CG-S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Alimentazione - Centralizzata (batteria centrale)

  • Con pittogramma - no

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 225 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012539346739

Codice prodotto

EAO40071354892

Cod. produttore

40071354892

Produttore

EAO

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Grado di protezione (IP):

IP65

Alimentazione:

Centralizzata (batteria centrale)

Con pittogramma:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

225 lm

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Dispositivo di controllo:

Modulo di controllo (sistema centralizzato)

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Tipo di tensione:

DC

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Lunghezza:

303 mm

Larghezza:

136 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Classe di protezione:

I

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Con collegamento per controllo remoto:

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

62 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Collegamento:

Connessione a vite

Diffusore luce:

Lente focus

Numero di poli:

3

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Apparecchio per illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - 40071354892 - ATLANTIC LED R CG-S