EATON - EAO40071354866 ATLANTIC LED R LT CG-S LOW TEMPER. SERIE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pittogramma - no
Con lampada - no
Lunghezza - 303 mm
Larghezza - 136 mm
Con collegamento per controllo remoto - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4012539348931
Codice prodotto
EAO40071354866
Cod. produttore
40071354866
Produttore
EAO
Con pittogramma:
no
Con lampada:
no
Lunghezza:
303 mm
Larghezza:
136 mm
Con collegamento per controllo remoto:
no
Altezza / Profondità:
62 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no