EATON - EAO284690 LTS-100/C00/3-R SEZ. FUSIBILE 3P 100A NH - 284690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - no
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 500 V
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 0 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4015082846909
Codice prodotto
EAO284690
Cod. produttore
284690
Produttore
EAO
Esecuzione come interruttore principale:
no
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
500 V
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
0 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per fusibili:
HPC000
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Ingresso del cavo:
Altro
Dotato di connettori:
no
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
sì
Tipologia di azionamento:
Impugnatura coperchio
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP20