EATON - EAO271066 Z-GV-16/3P+N-4TE SBARR.FORCELLA 3P+N 80A - 271066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 4
Numero di poli - 3
Adatto per numero di apparecchi - 14
Misura di divisione - 0 mm
Sezione - 16 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
None
Numero di fasi:
4
Numero di poli:
3
Adatto per numero di apparecchi:
14
Misura di divisione:
0 mm
Sezione:
16 mm²
Lunghezza:
30 mm
Numero moduli DIN:
4
Corrente nominale permanente Iu:
80 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Forca
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
415 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no
Colore:
Altro