EATON - EAO208726 LEDWB-R LED PER RMQ16 18-30 V ROSSO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Rosso
Flusso luminoso - 0 lm
Tensione nominale - 30 V
Tipo di tensione - DC
Corrente nominale - 12500 mA
Confezione
10 PZ
EAN
4015082087265
Codice prodotto
EAO208726
Cod. produttore
208726
Produttore
EAO
Colore
Rosso
Flusso luminoso
0 lm
Tensione nominale
30 V
Tipo di tensione
DC
Corrente nominale
12500 mA
Potenza assorbita
0.2505 W
Diametro
0 mm
Lunghezza
17 mm
Ampiezza del fascio luminoso
360 °
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
240 kWh
Durata media nominale
100000 h
LED, W2x4.6d, 18-30VDC, 7-12.5mA, rosso