EATON - EAO182467 BF-U-2S-5/120-100 Q.INCASSO 5X24MOD P.CI - 182467

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di righe - 5
Larghezza in numero di moduli - 24
Tipo di copertura - Porta
Modello coperchio - Chiuso
Confezione
1 PZ
EAN
4015081773954
Codice prodotto
EAO182467
Cod. produttore
182467
Produttore
EAO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di righe:
5
Larghezza in numero di moduli:
24
Tipo di copertura:
Porta
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altri
Materiale (del corpo):
Acciaio
Profondità di incasso:
100 mm
Altezza di incasso:
889 mm
Larghezza di incasso:
560 mm
Profondità interna:
95 mm
Morsettiera di terra:
sì
Morsettiera neutra:
sì
Guida DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Struttura espandibile:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9016
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
918 mm
Larghezza:
587.5 mm
Profondità:
101 mm