pagina iniziale

EATON - EAO147535 M22S-USB-SA OPER. TITAN TIPO USB3.0

EATON
copiacopia
EATON - EAO147535 M22S-USB-SA OPER. TITAN TIPO USB3.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio elettrico - Altri

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081439867

Codice prodotto

EAO147535

Cod. produttore

147535

Produttore

EAO

Tipo di accessorio elettrico:

Altri

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Connettore da incasso, Accessori generali, Cavo pronto per l'uso con spina collegata in modo fisso USB 3.0, Tipo A, Lunghezza di linea: 0,6 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore inserito), Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Montaggio frontale, Poli: 9