pagina iniziale

EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80 - 138679

EATON
copiacopia
EATON - EAO138679 DI-10080-CS PORTA INTERNA CIECA 1000H 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta interna

  • Esecuzione come porta di visione - no

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 25 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081354597

Codice prodotto

EAO138679

Cod. produttore

138679

Produttore

EAO

Tipologia:

Porta interna

Esecuzione come porta di visione:

no

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

25 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

25 mm

Esecuzione EMC:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP30

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Porta per suddivisione interna, porta interna per apparecchi di comando e segnalazione, lamiera d'acciaio, rivestita con polveri RAL 7035, elemento di compensazione della profondità DAS-SET/...-CS necessario in aggiunta