EATON - EAO1320203 QSA63N0-00/3 SEZION.FUSIB. 3X63A TIPO DI - 1320203

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione come interruttore principale - sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza - no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC - 690 V
Corrente nominale permanente Iu - 63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V - 30 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426293878
Codice prodotto
EAO1320203
Cod. produttore
1320203
Produttore
EAO
Esecuzione come interruttore principale:
sì
Esecuzione come interruttore di sicurezza:
no
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:
690 V
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:
30 kW
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
50 kA
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per fusibili:
HPC000, HPC00
Numero di poli:
3
Con monitoraggio fusibili:
no
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a bullone
Ingresso del cavo:
In alto/in basso
Dotato di connettori:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
sì
Montaggio frontale:
no
Adatto per installazione con sbarra collettrice:
no
Tipologia di azionamento:
Senza attuatore
Posizione dell'elemento di azionamento:
Davanti
Azionamento a motore opzionale:
no
Azionamento a motore integrato:
no
Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP00