EATON - EAO118700 ESR5-NO-21-24VAC-DC RELE SICUREZZA - 118700

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Unità di base
Possibilità di montaggio su guida - sì
Con morsetti estraibili - sì
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
4015081168408
Codice prodotto
EAO118700
Cod. produttore
118700
Produttore
EAO
Modello:
Unità di base
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Con morsetti estraibili:
sì
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione di alimentazione:
AC / DC
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
0...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...24 V
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
0...24 V
Adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione:
sì
Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto di emergenza:
sì
Adatto per il monitoraggio di valvole:
no
Adatto per il monitoraggio di barriere optoelettriche:
no
Adatto per il monitoraggio di sensori tattili:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori magnetici:
no
Adatto per il monitoraggio di interruttori di prossimità:
no
Valutazione degli ingressi:
A 1 canale
Con ingresso di avvio:
sì
Con funzione di muting (Possibilità di By-Pass durante il passaggio del materiale in entrata):
no
Con circuito di retroazione:
sì
Ritardo alla diseccitazione:
0...0 s
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:
2
Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:
0
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:
1
Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:
0
Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:
0
Tipo di Sicurezza sec. IEC 61496-1:
Nessuno
Categoria di arresto secondo IEC 60204:
0
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:
Livello e
SIL secondo IEC 61508:
3
Approvazione BG BIA:
no
Approvazione UL:
sì
Larghezza:
22.5 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
114.5 mm



