pagina iniziale

EATON - EAO107413 M22-RJ45-SA OPER. TITAN TIPO RJ45 - 107413

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081071517

Codice prodotto

EAO107413

Cod. produttore

107413

Produttore

EAO

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

Porta, Accessori generali, Presa RJ45, 8/8, cat. 5e, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore maschio collegato), Ghiera frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: no, Utilizzo con: Montaggio frontale, Numero di poli: 8 poli