EATON - EAO107205 BBA-TP3/16 ADATTATORE ALIM.80A 1,5-16MMQ - 107205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 5...10 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 12...30 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 20 mm
Sezione max. del conduttore - 16 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081069682
Codice prodotto
EAO107205
Cod. produttore
107205
Produttore
EAO
Spessore della sbarra collettrice:
5...10 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
12...30 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
20 mm
Sezione max. del conduttore:
16 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
80 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Adatto per collegamento conduttore di settore:
sì
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
no


