pagina iniziale

EATON - EAO107196 AKS300 MORS.A PINZA150-300 MMQ 20X5-30X1 - 107196

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 5...10 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 20...30 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza del morsetto - 41 mm

  • Sezione max. del conduttore - 300 mm²

Confezione

  • 3 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015081069590

Codice prodotto

EAO107196

Cod. produttore

107196

Produttore

EAO

Spessore della sbarra collettrice:

5...10 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

20...30 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza del morsetto:

41 mm

Sezione max. del conduttore:

300 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

600 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

Adatto per collegamento conduttore di settore:

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

Morsetto a molla, per SASY60i e SASY185i, per sbarre di collegamento da 20x5/10 fino a 30x10 mm, profilo a doppia e tripla t, larghezza=41mm, Ie=600A, capacità del morsetto=95-300 mm²