pagina iniziale

EATON - EAO107194 AKU120/10 MORSETTO 440A 16-120MMQ SBAR.1 - 107194

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 0...0 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza del morsetto - 23.5 mm

  • Sezione max. del conduttore - 120 mm²

Confezione

  • 25 PZ

Serie di prodotti

None

Spessore della sbarra collettrice:

10...10 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

0...0 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza del morsetto:

23.5 mm

Sezione max. del conduttore:

120 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

440 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

Adatto per collegamento conduttore di settore:

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

Terminale di collegamento universale per conduttori, 16-120 mm² AWG 4-MCM 250. Connessione diretta, 4x16x0,8, oppure 6x16x0,8, oppure 10x16x0,8, 440 A, utilizzabile con tutte le sbarre di collegamento piatte da 10 mm di spessore, larghezza=23,5 mm, spazio di terminazione LxH=17x15 mm, con molla di ritenzione integrata, camera del terminale aperta e vite di fissaggio imperdibile, utilizzabile per SASY60i, SASY185i