EATON - EAO107193 AKU70/10 MORSETTO 400A 16-70MMQ SBARRE 1 - 107193

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Spessore della sbarra collettrice - 10...10 mm
Larghezza della sbarra collettrice - 0...0 mm
Adatto per - Guida piatta
Larghezza del morsetto - 20.5 mm
Sezione max. del conduttore - 70 mm²
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
None
Spessore della sbarra collettrice:
10...10 mm
Larghezza della sbarra collettrice:
0...0 mm
Adatto per:
Guida piatta
Larghezza del morsetto:
20.5 mm
Sezione max. del conduttore:
70 mm²
Max. corrente d'esercizio nominale Ie:
400 A
Adatto per collegamento conduttore circolare:
sì
Adatto per collegamento conduttore di settore:
sì
Adatto per collegamento conduttore a nastro:
sì


