pagina iniziale

EATON - EAO107191 AKU16/10 MORSETTO 180A 1,5-16MMQ SBAR.10 - 107191

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore della sbarra collettrice - 10...10 mm

  • Larghezza della sbarra collettrice - 0...0 mm

  • Adatto per - Guida piatta

  • Larghezza del morsetto - 11.5 mm

  • Sezione max. del conduttore - 16 mm²

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

None

EAN

4015081069545

Codice prodotto

EAO107191

Cod. produttore

107191

Produttore

EAO

Spessore della sbarra collettrice:

10...10 mm

Larghezza della sbarra collettrice:

0...0 mm

Adatto per:

Guida piatta

Larghezza del morsetto:

11.5 mm

Sezione max. del conduttore:

16 mm²

Max. corrente d'esercizio nominale Ie:

180 A

Adatto per collegamento conduttore circolare:

Adatto per collegamento conduttore di settore:

Adatto per collegamento conduttore a nastro:

Terminale di collegamento universale per conduttori, 1,5-16 mm² AWG 14-AWG 6. Connessione diretta, 8x6x0,5, 180 A, utilizzabile con tutte le sbarre di collegamento piatte da 10 mm di spessore, larghezza=11,5 mm, spazio di terminazione LxH=7,5x7,5 mm, conmolla di ritenzione integrata, camera del terminale aperta e vite di fissaggio imperdibile, utilizzabile per SASY60i, SASY185i