pagina iniziale

EATON - EAO106785 LS-S11/L EL.CUST.PLAST.LEVA A ROT. 1NA+1 - 106785

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del sensore - 31 mm

  • Diametro del sensore - 0 mm

  • Altezza del sensore - 61 mm

  • Lunghezza del sensore - 33.5 mm

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V - 6 A

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081065523

Codice prodotto

EAO106785

Cod. produttore

106785

Produttore

EAO

Larghezza del sensore:

31 mm

Diametro del sensore:

0 mm

Altezza del sensore:

61 mm

Lunghezza del sensore:

33.5 mm

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 24 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 125 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

6 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

3 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 125 V:

0.8 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 230 V:

0.3 A

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Uscita elettronica:

no

Apertura forzata:

Numero di contatti ausiliari di sicurezza:

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:

Senza

Forma della scatola:

Blocco

Materiale del corpo:

Plastica

Rivestimento scatola:

Altro

Tipologia di azionamento:

Leva a rotella

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Altro

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Con indicatore di stato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Grado di protezione (IP):

IP66/IP67

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Interruttore di posizione, Funzione di base: Interruttori di posizione, Finecorsa di sicurezza, Riferimento gruppo parti: LS(M)-…, Gamma di prodotti: Leva a rotella, Grado di protezione: IP66, IP67, Caratteristiche: Unità completa, Temperatura ambiente: -25 - +70 °C, Design: EN 50047 forma E, Descrizione: Lungo, Contatti N/A = normalmente aperti: 1 NA, Contatti N/C = normalmente chiusi: 1 NC, note: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947‐5‐1, apertura positiva (ZW): sì, colore protezioni delle custodie: giallo, Costruzione: materiale isolante, Tipo di collegamento: Terminale a vite, Conformità alle norme: IEC/EN 60947