pagina iniziale

EATON - EAO1050252 4K10H400COK3 ALBERO PROL.PER DISP.COMMUT - 1050252

EATON
copiacopia
EATON - EAO1050252 4K10H400COK3 ALBERO PROL.PER DISP.COMMUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza della sezione - 10 mm

  • Larghezza della sezione - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426424104

Codice prodotto

EAO1050252

Cod. produttore

1050252

Produttore

EAO

Lunghezza:

400 mm

Altezza della sezione:

10 mm

Larghezza della sezione:

10 mm

Accessori per Dumeco tipi DMV 250 N e 400 N, in combinazione con il meccanismo di commutazione, altezza dell'interruttore, dalla parte inferiore dell'interruttore alla parte superiore dell'albero di comando., 10 mm quadrati, per maniglia rotativa K4